ELCART DISTRIBUTION - ERT040746700 RELE SUBM. 2 SC. 12 V 1 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
20 PZ
EAN
8001024477115
Codice prodotto
ERT040746700
Cod. produttore
040746700
Produttore
ERT
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
10 mm
Altezza:
21 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
12 mm