AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040756600 RT314012 MINIRELE S.RT1 1N/O-N/C

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001022513549

Codice prodotto

ERT040756600

Cod. produttore

040756600

Produttore

ERT

RELÉ DI POTENZA 1 CONTATTO C/O (IN SCAMBIO) 16A SERIE RT1. MONTAGGIO:C.S. e Zoccolo. PORTATA:16A. TENS.MAX CONT.:250V. TEMPO ECCITAZ.:7mS. TEMPO DISECCIT.:3mS. ISOLAMENTO:5KV. TEMP.LAV.:-40°÷+70°C. OPER.MECC.:30x106. ZOCCOLO DIN:4/8877. MOLLA:93/6953. Resistenza: 360 OHM.