AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT050550000 280370-1 CONN. MODU2 M 2P

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001021280893

Codice prodotto

ERT050550000

Cod. produttore

050550000

Produttore

ERT

CONNETTORI MASCHIO SU FILA SINGOLA DIRITTI AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI. Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione. MONTAGGIO:c.s. PASSO:2,54 mm. CORR. NOM. X CONT.:3 A. TENS. PROVA:750 V.TEMP. LAV.:-65°÷+105°C. CORPO:poliest. caric. vetro grado di autoest. 94 VO. CONTATTI:stagnati su bronzo 2 µm min. PER CONNETTORI:5/5700. Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere. Dim. A: 7,36mm. Dim. B: 2,54mm.