AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP65040 RACCORDO APRIBILE PA6 NW37 M40

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP65040 RACCORDO APRIBILE PA6 NW37 M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 37 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M40x1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8055277873323

Codice prodotto

UROP65040

Cod. produttore

P65040

Produttore

URO

Diametro nominale:

37 mm

Grado di protezione (IP):

IP50

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M40x1.5

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

59 mm

Altezza complessiva:

109.8 mm

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro interno minimo:

37 mm

Diametro esterno massimo:

46 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Trasparente:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

I raccordi apribili divisibili 2P si adattano perfettamente alle guaine apribili. Sono realizzati in poliammide 6 (PA6) dalla speciale formulazione. Tali raccordi possono essere facilmente utilizzati per attivita' di retrofit su installazioni esistenti grazie alla capacita' di bloccaggio del filetto con le ghiere apribili disponibili.