AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90623M20 VOS-R 59 1,5W CRI92 1L TONDO NG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD90623M20 VOS-R 59 1,5W CRI92 1L TONDO NG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806053040

Codice prodotto

ILD90623M20

Cod. produttore

90623M20

Produttore

LIA

VOS-R 59 1 5W CRI92 1L TONDO NG