LOVATO - LOVBF2600A04860 CONTATTORE 3P 26A AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 13 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 45 A
Adatto per montaggio modulare - no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975161036
Codice prodotto
LOVBF2600A04860
Cod. produttore
BF2600A04860
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
13 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
45 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
26 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
11.5 A


