PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP127861 V1-G-20M-PUR-ABG-V1-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 20 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449079324908
Codice prodotto
PEP127861
Cod. produttore
127861
Produttore
PEP
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Angolato
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
20 m
Colore della guaina:
Grigio
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Grado di protezione (IP):
IP67


