AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1607215 VC-TR3/4M-PEA-S6666-SET INSERTI PORTACON

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1607215 VC-TR3/4M-PEA-S6666-SET INSERTI PORTACON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 24

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918940973

Codice prodotto

PHC1607215

Cod. produttore

1607215

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

24

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...100 °C

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Materiale dei contatti:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1607215 - VC-TR3 4M-PEA-S6666-SET Inserti portacon