PHOENIX CONTACT - PHC1607751 VC-AMS 7 PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 7
Corrente nominale In - 70 A
Tensione nominale - 690 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
5 PZ
EAN
4017918969219
Codice prodotto
PHC1607751
Cod. produttore
1607751
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
7
Corrente nominale In:
70 A
Tensione nominale:
690 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...100 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no


