AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29350 Piastra base con blocco meccanico ed elettrico - NS100..250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29350 Piastra base con blocco meccanico ed elettrico - NS100..250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di adattamento

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430293507

Codice prodotto

SNR29350

Cod. produttore

29350

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di adattamento

È un sistema di commutazione della sorgente controllato a distanza per dispositivi Compact NSX 100/160/250. È composto da una piastra ACP e da un sistema di interblocco elettrico. Questo ACP fornisce in un'unica unità la protezione del controllore, il controllo e il collegamento ai dispositivi. L'interblocco elettrico è implementato dall'unità IVE che integra i circuiti di controllo e una morsettiera esterna. I circuiti di controllo integrati implementano i ritardi necessari per il corretto trasferimentodella sorgente. La tensione di alimentazione è da 48VAC a 415VAC 50/60 Hz, o 440VAC a 60Hz.