AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29352 Blocco elettrico - IVE - 48..415 V CA 50/60 Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29352 Blocco elettrico - IVE - 48..415 V CA 50/60 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Interblocco meccanico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430293521

Codice prodotto

SNR29352

Cod. produttore

29352

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Interblocco meccanico

È un circuito di controllo integrato IVE per l'interblocco elettrico dei dispositivi Compact NSX, Compact NS e Masterpact. L'interblocco elettrico è utilizzato con un sistema di interblocco meccanico. I relè che controllano l'ordine di chiusura degli interruttori automatici “N” e “R” devono essere interbloccati meccanicamente e/o elettricamente per evitare che diano comandi di chiusura simultanei. La tensione di alimentazione è da 48VAC a 415VAC 50/60 Hz, o 440VAC a 60Hz.