AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA53359299 BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA53359299 BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 1930.69 kg CO2 eq.

EAN

8719514533592

Codice prodotto

PHA53359299

Cod. produttore

53359299

Produttore

PHI

Alluminio pressofuso, Grigio, Unita di alimentazione (On/Off), 11000 lm, 100 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.440, 0.403) SDCM 5, CRI80, Simmetrica fascio largo, Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua, 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 4kV in modo differenziale e 4kV in modo comune, Cavo 2,0 m senza spina, Cavi a terminali liberi