AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA87283000 BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA87283000 BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 250 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 4946.36 kg CO2 eq.

EAN

8718699872830

Codice prodotto

PHA87283000

Cod. produttore

87283000

Produttore

PHI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

250 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Portalampada:

Nessuno

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

36120 lm

Flusso luminoso:

39900...44100 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

70-79

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Nessuno

Altezza / Profondità:

70 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per lampade di potenza:

240...240 W

Adatto per numero di lampade:

160

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

560 mm

Intensità luminosa:

50050.56 cd

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

144 lm/W

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

540 mm

Fattore di distorsione (THD):

6.65

Flusso luminoso regolabile:

No

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

96 %

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

0

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.99

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Valore sfarfallio Pst LM:

0.35

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

50...126 mm²

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.07

Corrente nominale:

533...533 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

4

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

6

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

CoreLine tempo X-Large mantiene la promessa Coreline di apparecchi per illuminazione con proiettore innovativi, facili da utilizzare e di alta qualità. CoreLine tempo X-Large offre pacchetti lumen per varie aree applicative e una scelta di ottiche simmetriche e asimmetriche a performance elevate. Rappresenta l'opzione di sostituzione diretta per le lampade HID e SON-T da 250 W e 400. Una gamma limitata di opzioni semplifica l'individuazione della migliore sostituzione lux-per-lux. L'installazione è semplice grazie alla staffa di montaggio universale a U e al connettore rapido esterno a 3 poli. È la soluzione ideale per l'illuminazione con proiettori LED per esterni per aree industriali/commerciali, parcheggi e così via.