AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1004717 GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V 10MM 5M 8500LM

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1004717 GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V 10MM 5M 8500LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 340 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163248679

Codice prodotto

SLV1004717

Cod. produttore

1004717

Produttore

SLV

Flusso luminoso al metro:

340 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

20 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

168

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

41.67 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Collegamento:

Altri

Altezza / Profondità:

1.2 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Con terminale:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Max prestazioni del sistema:

91 W

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Raggio di curvatura minimo:

30 mm

Con copertura di protezione:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Striscia / Tubo luminoso, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004717 - GRAZIA PRO FLEXSTRIP 24V 10MM 5M 8500LM