SLV ITALIA SRL - SLV155714 LISENNE, SOSPENSIONE, TC-(D,H,T,Q)SE, GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Portalampada - E27
Diametro - 120 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4024163158473
Codice prodotto
SLV155714
Cod. produttore
155714
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
E27
Diametro:
120 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Lunghezza della sospensione:
1800...1800 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
285 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no