AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCIC30M84 C30M84 CONDENSATORE

TCI SRL
copiacopia
TCI SRL - TCIC30M84 C30M84 CONDENSATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 30000 µF

  • Modello - Condensatore per motore

  • Tensione nominale - 440...440 V

  • Diametro - 50 mm

  • Con morsetto ad innesto -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703250758

Codice prodotto

TCIC30M84

Cod. produttore

C30M84

Produttore

TCI

Capacità:

30000 µF

Modello:

Condensatore per motore

Tensione nominale:

440...440 V

Diametro:

50 mm

Con morsetto ad innesto:

Profondità:

98 mm

Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a viteM8, tensione max. 440 vac.Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili fornitidi dado per il fissaggio