2762 Produkte
Breite: 68.4 mm
Schutzart (IP): IP20
Höhe: 53.4 mm
Ader-Zahl: 3
Länge: 10 m
Leiternennquerschnitt: 1.5 mm²
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 25000 h
Max. Systemleistung: 2 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 160...160 lm
- Kopieren
- Kopieren
Spannungsart: AC
Nennspannung: 230...230 V
Gehäusefarbe: schwarz
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Montageart: Wand
Tragfähigkeit: 20 kg
- Kopieren
- Kopieren
Nennstrom: 0...150 mA
Leistungsfaktor: 0.9
Nennspannung: 230...230 V
Kapazität 20 h: 5.5 Ah
Nennspannung: 12 V
Ausführung: Blei (Trockenzelle, AGM)