2762 Produkte
Sockel: E27
Spannungsart: DC
Nennspannung: 10...30 V
Schutzart (IP): IP68
Polzahl: 2
Kapazität: 1650 mAh
Nennspannung: 3.6 V
Länge: 33.5 mm
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Beleuchtung: ja
Lochdurchmesser: 19 mm
Schaltfunktion verrastend: ja
Scanwinkel: 120 °
Farbe: weiß
Max. Präsenzbereich: 10 m²
- Kopieren
- Kopieren
Steckverbindertyp: SMA
Sockel: BAY15d
Spannungsart: DC
Nennspannung: 10...30 V
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP68
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
Nennstrom: 10 A
Standard: C14
Schutzart (IP): IP68
Nennspannung: 250 V
Polzahl: 3
Kapazität: 3700 mAh
Nennspannung: 1.2 V
Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid
- Kopieren
- Kopieren
Geschirmt: nein
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Anschluss 1: RJ45 8(8)