2830 Produkte
Nom. Systemspannung 12 V DC: ja
Nom. Systemspannung 24 V DC: ja
Nom. Systemspannung 48 V DC: nein
Breite: 660 mm
MPP-Strom: 8.71 A
Länge: 1210 mm
Steckverbindertyp Anschluss 1: HDMI
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2: HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 1: HDMI
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2: HDMI
Ausführung: Ausschalter
Anschlussart: sonstige
Bedienungsart: Wippe
Ausführung Anschluss 2: Stecker
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Länge: 15 m
Tastend: ja
Farbe des Knopfes: schwarz
Schaltfunktion verrastend: ja
Kategorie: 7
Kabeltyp: S/FTP
Länge: 5 m
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 5 m
Kategorie: 6
Kabeltyp: S/FTP
Länge: 5 m