2830 Produkte
Kategorie: 6
Kabeltyp: S/FTP
Länge: 0.5 m
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 0.5 m
Breite: 291.4 mm
Max. Wirkungsgrad: 94 %
Gewicht: 17.5 kg
Ausgangsscheinleistung: 2000 VA
Ausgangsspannung: 208...240 V
Eingangsspannung: 80...300 V
Max. Wirkungsgrad: 93.5 %
Ausgangsnennleistung AC: 1500...1500 W
Gewicht: 5.5 kg
Farbe: schwarz
Montageart: Decke
Tragfähigkeit: 35 kg
Kapazität 20 h: 150 Ah
Nennspannung: 12 V
Ausführung: Blei (Trockenzelle, AGM)
Max. Wirkungsgrad: 93 %
Ausgangsnennleistung AC: 1000...1000 W
Gewicht: 4.8 kg
Schutzart (IP): IP65
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30000 h
Max. Systemleistung: 30 W
Max. Wirkungsgrad: 91 %
Ausgangsnennleistung AC: 500...500 W
Gewicht: 2.3 kg
Kapazität 20 h: 55 Ah
Nennspannung: 12 V
Ausführung: Blei (Trockenzelle, AGM)
Max. Wirkungsgrad: 91 %
Ausgangsnennleistung AC: 350...350 W
Gewicht: 1.5 kg
Farbe: schwarz
Montageart: Boden
Tragfähigkeit: 25 kg
- Kopieren
- Kopieren
Max. Wirkungsgrad: 92 %
Ausgangsnennleistung AC: 600...600 W
Gewicht: 1.4 kg