2830 Produkte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30000 h
Max. Systemleistung: 18 W
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für RJ-Stecker: ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Schutzart (IP): IP20
Max. Ausgangsstrom bei 40 °C: 450 A
Spannungsart: AC
Nennspannung: 100...240 V
Länge: 775 mm
Kapazität 20 h: 8 Ah
Nennspannung: 12 V
Ausführung: Blei (Trockenzelle, AGM)
Ausstrahlungswinkel: > 80° - extrem breitstrahlend
Max. Systemleistung: 10 W
Gehäusefarbe: grau