2762 Produkte
Max. Wirkungsgrad: 92 %
Ausgangsnennleistung AC: 500...500 W
Gewicht: 2.3 kg
Ausführung Anschluss 2: Buchse
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1: Cinch
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 0.25 m
Kapazität 20 h: 55 Ah
Nennspannung: 12 V
Ausführung: Blei (Trockenzelle, Gel)
Schutzart (IP): IP65
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 20000 h
Gehäusefarbe: grau
Breite: 150.1 mm
Max. Wirkungsgrad: 91 %
Gewicht: 2.6 kg
Max. Wirkungsgrad: 90 %
Ausgangsnennleistung AC: 350...350 W
Gewicht: 1.5 kg
Max. Wirkungsgrad: 91 %
Ausgangsnennleistung AC: 1000...1000 W
Gewicht: 2.6 kg