Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH

Entdecken Sie unsere Kategorien

3521 Produkte

  • ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCGHD12 Pressacavo HD M12 5 pezzi

    • Artikelnummer HOFCGHD12

    • Herstellernummer CGHD12

    Gewindenennmaß metrisch/PG: 12 | Geeignet für Kabeldurchmesser: 3...3 mm | Gewindeart: metrisch

    ELDON AUSTRIA GMBH HOFCGHD12 Pressacavo HD M12 5 pezzi

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOIFP4954 Piastra anteriore 455x502

    • Artikelnummer HOFOIFP4954

    • Herstellernummer OIFP4954

    Breite: 502 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: 542 mm | Höhe: 455 mm

    ELDON AUSTRIA GMBH HOFOIFP4954 Piastra anteriore 455x502

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAMG210 Kit regolazione prof. D210 mm

    • Artikelnummer HOFAMG210

    • Herstellernummer AMG210

    Geeignet für Gehäusebaubreite: 210 mm | Ausführung: 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen | Geeignet für Gehäusebautiefe: 210 mm

    ELDON AUSTRIA GMBH HOFAMG210 Kit regolazione prof. D210 mm

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMM2006 Piastra adattamento 2000x600

    • Artikelnummer HOFMM2006

    • Herstellernummer MM2006

    Breite: 600 mm | Werkstoff: Stahl | Höhe: 2 mm

    ELDON AUSTRIA GMBH HOFMM2006 Piastra adattamento 2000x600

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44L36 Sezione dritta da 36

    • Artikelnummer HOFF44L36

    • Herstellernummer F44L36

    Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: nein | Werkstoff: sonstige | Ausführung: Kabelführungspanel

    ELDON AUSTRIA GMBH HOFF44L36 Sezione dritta da 36

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAMG155 Kit regolazione prof. D155 mm

    • Artikelnummer HOFAMG155

    • Herstellernummer AMG155

    Geeignet für Gehäusebaubreite: 155 mm | Ausführung: 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen | Geeignet für Gehäusebautiefe: 155 mm

    ELDON AUSTRIA GMBH HOFAMG155 Kit regolazione prof. D155 mm

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ELDON AUSTRIA GMBH - HOFNSM2000 Barra neutra / terra 2000x12x3

    • Artikelnummer HOFNSM2000

    • Herstellernummer NSM2000

    Bemessungsstrom: 170 A | Anzahl der Anschlüsse: 133 | Werkstoff: Kupfer

    ELDON AUSTRIA GMBH HOFNSM2000 Barra neutra / terra 2000x12x3

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ELDON AUSTRIA GMBH - HOFADIS05050 Porta interna 500x500

    • Artikelnummer HOFADIS05050

    • Herstellernummer ADIS05050

    Ausführung als Sichttür: nein | Ausführung: Innentür | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: nein

    ELDON AUSTRIA GMBH HOFADIS05050 Porta interna 500x500

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS1MT1250 Profilo ergonomico leggero

    • Artikelnummer HOFS1MT1250

    • Herstellernummer S1MT1250

    Werkstoff: Aluminium | Ausführung: Kupplung scharnierend

    ELDON AUSTRIA GMBH HOFS1MT1250 Profilo ergonomico leggero

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSGPZ16 Piastra di segregazione 1600

    • Artikelnummer HOFSGPZ16

    • Herstellernummer SGPZ16

    Breite: 1.6 mm | Werkstoff: Stahl | Höhe: 410 mm

    ELDON AUSTRIA GMBH HOFSGPZ16 Piastra di segregazione 1600

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCLPF1800 Profilo a scatto 1800

    • Artikelnummer HOFCLPF1800

    • Herstellernummer CLPF1800

    Werkstoff: Stahl | Ausführung: 482,6 mm (19 Zoll) | Anzahl der Höheneinheiten (HE): 2

    ELDON AUSTRIA GMBH HOFCLPF1800 Profilo a scatto 1800

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen