Startseite

Gli inserimenti per apparecchi CEE secondo gli standard IEC 60309 sono progettati per garantire una connessione elettrica sicura ed efficiente in ambienti industriali. Questi connettori, grazie alla loro struttura robusta, offrono un'affidabilità senza pari, rendendoli ideali per l'uso in settori come la costruzione e la manifattura. La loro capacità di gestire elevate potenze li rende essenziali per l'alimentazione di attrezzature critiche, contribuendo così a ottimizzare le operazioni e a migliorare la sicurezza sul lavoro.

954 Produkte

  • GEWISS - GEWGW60426 SPINA 90 PAR.STAG.2P+T 16A 230V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    IEC-Stromstärke: 16 A • Bemessungsspannung: 200...250 V • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    GEWISS GEWGW60426 SPINA 90 PAR.STAG.2P+T 16A 230V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60404 SPINA 90 PAR.PROT.2P+T 16A 230V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    IEC-Stromstärke: 16 A • Bemessungsspannung: 200...250 V • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    GEWISS GEWGW60404 SPINA 90 PAR.PROT.2P+T 16A 230V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60207 SPINA FISSA PROT.2P+T 16A 400V 9H

    • Kopieren
    • Kopieren

    IEC-Stromstärke: 16 A • Bemessungsspannung: 380...415 V • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW60207 SPINA FISSA PROT.2P+T 16A 400V 9H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60442 SPINA 90 PAR.STAG.3P+N+T 32A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    IEC-Stromstärke: 32 A • Bemessungsspannung: 380...415 V • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW60442 SPINA 90 PAR.STAG.3P+N+T 32A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL476303 SP PAR 2P+T 16A 230V 6H IP67

    • Kopieren
    • Kopieren

    IEC-Stromstärke: 16 A • Bemessungsspannung: 200...250 V • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    PALAZZOLI PAL476303 SP PAR 2P+T 16A 230V 6H IP67

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW61453 SPINA 90 PAR.STAG.3P+N+T 63A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    IEC-Stromstärke: 63 A • Bemessungsspannung: 380...415 V • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW61453 SPINA 90 PAR.STAG.3P+N+T 63A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60230 SPINA FISSA STAG.3P+T 16A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    IEC-Stromstärke: 16 A • Bemessungsspannung: 380...415 V • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW60230 SPINA FISSA STAG.3P+T 16A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60209 SPINA FISSA PROT.3P+N+T 16A 400V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    IEC-Stromstärke: 16 A • Bemessungsspannung: 380...415 V • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW60209 SPINA FISSA PROT.3P+N+T 16A 400V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMPEW 3265 SM SP.FISSA 380V 32A 5P

    • Kopieren
    • Kopieren

    IEC-Stromstärke: 32 A • Polzahl: 5 • Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot

    ILME ILMPEW 3265 SM SP.FISSA 380V 32A 5P

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen