Startseite

cee-kupplung-iec-60309-

Scopri la versatilità dei coppie CEE, progettate secondo gli standard IEC 60309, che offrono una soluzione efficace per collegare apparecchiature elettriche alla rete elettrica. Questi connettori, grazie al loro design robusto, garantiscono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni ad alta potenza, rendendoli ideali per ambienti industriali e all'aperto. Scegliere le giuste coppie CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa, assicurando un funzionamento senza interruzioni e un'adeguata protezione contro le condizioni avverse.

1147 Produkte

  • GEWISS - GEWGW62035H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 32A 110V 4H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb

    GEWISS GEWGW62035H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 32A 110V 4H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62029H PRESA MOB.HP IP67 2P+T 16A 400V 9H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW62029H PRESA MOB.HP IP67 2P+T 16A 400V 9H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62722H PRESA MOB.HP IP44 3P+T 32A >50V 10H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün

    GEWISS GEWGW62722H PRESA MOB.HP IP44 3P+T 32A >50V 10H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62038FH PRESA MOB.HP IP67 3P+T 32A 230V 9H CR

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    GEWISS GEWGW62038FH PRESA MOB.HP IP67 3P+T 32A 230V 9H CR

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • LEGRAND - LEG555509 PRESA MOBILE IP67 63A 3P+N+T 380V

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    LEGRAND LEG555509 PRESA MOBILE IP67 63A 3P+N+T 380V

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • LEGRAND - LEG555421 PRESA MOBILE 32A 3P+T 440V 3H IP67

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot

    LEGRAND LEG555421 PRESA MOBILE 32A 3P+T 440V 3H IP67

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • LEGRAND - LEG555309 PRESA MOBILE IP67 16A 3P+N+T 380V

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    LEGRAND LEG555309 PRESA MOBILE IP67 16A 3P+N+T 380V

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62665H PRESA MOB.HP IP67 2P+T 125A 230V 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 125 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    GEWISS GEWGW62665H PRESA MOB.HP IP67 2P+T 125A 230V 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62702H PRESA MOB.HP IP44 3P+T 16A 690V 5H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

    GEWISS GEWGW62702H PRESA MOB.HP IP44 3P+T 16A 690V 5H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62019FH PRESA MOB.HP IP44 3P+T 32A 400V 6H CR

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW62019FH PRESA MOB.HP IP44 3P+T 32A 400V 6H CR

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62074 PRESA MOB.PROT.3P 32A 24V S.R.

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violett

    GEWISS GEWGW62074 PRESA MOB.PROT.3P 32A 24V S.R.

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen