Startseite

cee-kupplung-iec-60309-

Scopri la versatilità dei coppie CEE, progettate secondo gli standard IEC 60309, che offrono una soluzione efficace per collegare apparecchiature elettriche alla rete elettrica. Questi connettori, grazie al loro design robusto, garantiscono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni ad alta potenza, rendendoli ideali per ambienti industriali e all'aperto. Scegliere le giuste coppie CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa, assicurando un funzionamento senza interruzioni e un'adeguata protezione contro le condizioni avverse.

1147 Produkte

  • PALAZZOLI - PAL770233 X-CEE PR MOB 3P+T 32A 380-440V 3H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot

    PALAZZOLI PAL770233 X-CEE PR MOB 3P+T 32A 380-440V 3H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL473006 CEE PR MOB 2P 32A 24V IP67

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violett

    PALAZZOLI PAL473006 CEE PR MOB 2P 32A 24V IP67

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL770349 X-CEE PR MOB 3P+N+T 63A 230V 9H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    PALAZZOLI PAL770349 X-CEE PR MOB 3P+N+T 63A 230V 9H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • LEGRAND - LEG555414 PRESA MOBILE IP67 32A 2P+T 220V

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    LEGRAND LEG555414 PRESA MOBILE IP67 32A 2P+T 220V

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62752H PRESA MOB.HP IP67 2P+T 32A 500V 7H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz

    GEWISS GEWGW62752H PRESA MOB.HP IP67 2P+T 32A 500V 7H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62012H PRESA MOB.HP IP44 2P+T 32A 110V 4H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb

    GEWISS GEWGW62012H PRESA MOB.HP IP44 2P+T 32A 110V 4H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL770337 X-CEE PR MOB 3P+T 63A 500V 7H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz

    PALAZZOLI PAL770337 X-CEE PR MOB 3P+T 63A 500V 7H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL770129 X-CEE PR MOB 2P+T 16A 400V 9H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    PALAZZOLI PAL770129 X-CEE PR MOB 2P+T 16A 400V 9H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • LEGRAND - LEG555421 PRESA MOBILE 32A 3P+T 440V 3H IP67

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot

    LEGRAND LEG555421 PRESA MOBILE 32A 3P+T 440V 3H IP67

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62675H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 125A >50V 2H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 125 A • Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

    GEWISS GEWGW62675H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 125A >50V 2H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62035H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 32A 110V 4H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb

    GEWISS GEWGW62035H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 32A 110V 4H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW62739H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 16A >50V 10H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün

    GEWISS GEWGW62739H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 16A >50V 10H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen