Startseite

Scopri la versatilità dei coppie CEE, progettate secondo gli standard IEC 60309, che offrono una soluzione efficace per collegare apparecchiature elettriche alla rete elettrica. Questi connettori, grazie al loro design robusto, garantiscono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni ad alta potenza, rendendoli ideali per ambienti industriali e all'aperto. Scegliere le giuste coppie CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa, assicurando un funzionamento senza interruzioni e un'adeguata protezione contro le condizioni avverse.

1145 Produkte

  • ILME - ILMPEW 1665 PV PR.MOBILE 16A 5P H6 *NEW*

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot

    ILME ILMPEW 1665 PV PR.MOBILE 16A 5P H6 *NEW*

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMPE 1665 PV PR.MOBILE 16A 5P H6 *NEW*

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot

    ILME ILMPE 1665 PV PR.MOBILE 16A 5P H6 *NEW*

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMPE 1664 PV PR.MOBILE 16A 4P H6 *NEW*

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot

    ILME ILMPE 1664 PV PR.MOBILE 16A 4P H6 *NEW*

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMPE 3264 PV PR.MOB. 380V 32A 4P *NEW*

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot

    ILME ILMPE 3264 PV PR.MOB. 380V 32A 4P *NEW*

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMPEW 1664 PV PR.MOBILE 16A 4P H6 *NEW*

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot

    ILME ILMPEW 1664 PV PR.MOBILE 16A 4P H6 *NEW*

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMPEW 3265 PV PR.MOB.380V 32A 5P *NEW*

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot

    ILME ILMPEW 3265 PV PR.MOB.380V 32A 5P *NEW*

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMPES 1663 PV PR.MOB.16A 3P H6 MOLLA

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau

    ILME ILMPES 1663 PV PR.MOB.16A 3P H6 MOLLA

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMPE 3265 PV PR.MOB. 380V 32A 5P *NEW*

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot

    ILME ILMPE 3265 PV PR.MOB. 380V 32A 5P *NEW*

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen