Startseite

cee-stecker-iec-60309-

La spina CEE rappresenta una soluzione elettrica fondamentale per applicazioni industriali, garantendo connessioni ad alta potenza grazie alla sua standardizzazione secondo la norma IEC 60309. Progettata con una struttura robusta e dotata di avanzate caratteristiche di sicurezza, questa spina è ideale per operare in contesti diversi, assicurando prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Investire in accessori di qualità come la spina CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre al minimo i rischi associati a collegamenti elettrici in ambienti di lavoro complessi.

1423 Produkte

  • GEWISS - GEWGW60722H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 32A >50V 10H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün

    GEWISS GEWGW60722H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 32A >50V 10H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60078 SPINA MOB.PROT.3P 32A 24/42V4H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

    GEWISS GEWGW60078 SPINA MOB.PROT.3P 32A 24/42V4H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60091 SPINA 90 MOB.PROT.3P+T 16A 500V 7H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz

    GEWISS GEWGW60091 SPINA 90 MOB.PROT.3P+T 16A 500V 7H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60097 SPINA 90 MOB.PROT.3P+T 32A 230V 9H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    GEWISS GEWGW60097 SPINA 90 MOB.PROT.3P+T 32A 230V 9H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60141 SPINA 90 MOB.PROT.3P 32A 24/42V 4H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

    GEWISS GEWGW60141 SPINA 90 MOB.PROT.3P 32A 24/42V 4H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL760147 X-CEE SP MOB 3P+N+T 16A 500V 7H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz

    PALAZZOLI PAL760147 X-CEE SP MOB 3P+N+T 16A 500V 7H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60015FH SPINA MOB.HP IP44 2P+T 32A 230V 6H CR

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    GEWISS GEWGW60015FH SPINA MOB.HP IP44 2P+T 32A 230V 6H CR

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL700134 MULTIMAX SP MOB 3P+T 16A 4H IP44

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb

    PALAZZOLI PAL700134 MULTIMAX SP MOB 3P+T 16A 4H IP44

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60040H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 32A 400V 9H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW60040H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 32A 400V 9H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60095 SPINA 90 MOB.PROT.3P+N+T 32A 110V 4H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb

    GEWISS GEWGW60095 SPINA 90 MOB.PROT.3P+N+T 32A 110V 4H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60723H SPINA MOB.HP IP44 3P+N+T 32A >50V 10H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün

    GEWISS GEWGW60723H SPINA MOB.HP IP44 3P+N+T 32A >50V 10H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • LEGRAND - LEG555329 CEE-Steckdose 5P 16A 415V Rot IP67

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    LEGRAND LEG555329 CEE-Steckdose 5P 16A 415V Rot IP67

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • LEGRAND - LEG555435 SPINA MOBILE IP67 32A 3P+T 220V

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    LEGRAND LEG555435 SPINA MOBILE IP67 32A 3P+T 220V

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60025H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A 110V 4H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb

    GEWISS GEWGW60025H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A 110V 4H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen