Startseite

cee-stecker-iec-60309-

La spina CEE rappresenta una soluzione elettrica fondamentale per applicazioni industriali, garantendo connessioni ad alta potenza grazie alla sua standardizzazione secondo la norma IEC 60309. Progettata con una struttura robusta e dotata di avanzate caratteristiche di sicurezza, questa spina è ideale per operare in contesti diversi, assicurando prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Investire in accessori di qualità come la spina CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre al minimo i rischi associati a collegamenti elettrici in ambienti di lavoro complessi.

1423 Produkte

  • LEGRAND - LEG555439 CEE-Steckdose 5P 32A 415V Rot IP67

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    LEGRAND LEG555439 CEE-Steckdose 5P 32A 415V Rot IP67

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • LEGRAND - LEG555329 CEE-Steckdose 5P 16A 415V Rot IP67

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    LEGRAND LEG555329 CEE-Steckdose 5P 16A 415V Rot IP67

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL720234 MULTIMAX PR MOB 3P+T 32A 4H IP44

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb

    PALAZZOLI PAL720234 MULTIMAX PR MOB 3P+T 32A 4H IP44

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60095 SPINA 90 MOB.PROT.3P+N+T 32A 110V 4H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb

    GEWISS GEWGW60095 SPINA 90 MOB.PROT.3P+N+T 32A 110V 4H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL475413 SP MOBSQ 3P+T 16A 400V 6H IP67EEE

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    PALAZZOLI PAL475413 SP MOBSQ 3P+T 16A 400V 6H IP67EEE

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60132 SPINA 90 MOB.PROT.3P 16A 24/42V 4H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

    GEWISS GEWGW60132 SPINA 90 MOB.PROT.3P 16A 24/42V 4H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PALAZZOLI - PAL700231 SPM MULTIMAX 3P+T 32A 11H IP44EEE

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot

    PALAZZOLI PAL700231 SPM MULTIMAX 3P+T 32A 11H IP44EEE

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW61045H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 63A 110V 4H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb

    GEWISS GEWGW61045H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 63A 110V 4H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60039H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A 230V 9H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    GEWISS GEWGW60039H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A 230V 9H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW61013H SPINA MOB.HP IP44 2P+T 63A 110V 4H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb

    GEWISS GEWGW61013H SPINA MOB.HP IP44 2P+T 63A 110V 4H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen