Startseite

cee-stecker-iec-60309-

La spina CEE rappresenta una soluzione elettrica fondamentale per applicazioni industriali, garantendo connessioni ad alta potenza grazie alla sua standardizzazione secondo la norma IEC 60309. Progettata con una struttura robusta e dotata di avanzate caratteristiche di sicurezza, questa spina è ideale per operare in contesti diversi, assicurando prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Investire in accessori di qualità come la spina CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre al minimo i rischi associati a collegamenti elettrici in ambienti di lavoro complessi.

1393 Produkte

  • ILME - ILMPE 1694 SV SP.MOB. 220V 16A 4P *NEW*

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau

    ILME ILMPE 1694 SV SP.MOB. 220V 16A 4P *NEW*

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMPEW 3263 SV SP.MOB. 220V 32A 3P *NEW*

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau

    ILME ILMPEW 3263 SV SP.MOB. 220V 32A 3P *NEW*

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMPEW 1674 SV SP.MOB.500V 16A 4P *NEW*

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz

    ILME ILMPEW 1674 SV SP.MOB.500V 16A 4P *NEW*

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMSIP 1665 SV SP.MOBIL.16A 6H 5P I.FASE

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: sonstige

    ILME ILMSIP 1665 SV SP.MOBIL.16A 6H 5P I.FASE

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMPE 3264 SV SP.MOBILE 32A 4P H6 *NEW*

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot

    ILME ILMPE 3264 SV SP.MOBILE 32A 4P H6 *NEW*

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMPB 16123 SV SP.MOBILE 42V 16A 3P

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) weiß

    ILME ILMPB 16123 SV SP.MOBILE 42V 16A 3P

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMPE 1663 SV SP.MOBILE 16A 3P H6 *NEW*

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau

    ILME ILMPE 1663 SV SP.MOBILE 16A 3P H6 *NEW*

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • SCAME PARRE SPA - SCA218.12537 SPINA MOBILE 125A 3P+N+T 6H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 125 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    SCAME PARRE SPA SCA218.12537 SPINA MOBILE 125A 3P+N+T 6H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMPE 3265 SV SP.MOBILE 32A 5P H6 *NEW*

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot

    ILME ILMPE 3265 SV SP.MOBILE 32A 5P H6 *NEW*

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMPE 3294 SV SP.MOBILE 220V 32A 4P*NEW

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau

    ILME ILMPE 3294 SV SP.MOBILE 220V 32A 4P*NEW

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • ILME - ILMPE 1664 SV SP.MOBILE 16A 4P H6 *NEW*

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 16 A • Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot

    ILME ILMPE 1664 SV SP.MOBILE 16A 4P H6 *NEW*

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen