Startseite

10000 Produkte

  • GEFRAN SPA - GEFF093139 RK-2-1300-N 0000X000X00X0XX

    • Artikelnummer GEFF093139

    • Herstellernummer F093139

    Spannungsart: DC | Bemessungsbetriebsspannung: 18...30 V | Funktionsprinzip: magnetostriktiv

    GEFRAN SPA GEFF093139 RK-2-1300-N 0000X000X00X0XX

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00PK BES 516-325-E5-C-S4

    • Artikelnummer BAUBES00PK

    • Herstellernummer BES00PK

    Schaltabstand: 2 mm | Durchmesser Sensor: 12 mm | Länge des Sensors: 45 mm

    BALLUFF AUTOMATION BAUBES00PK BES 516-325-E5-C-S4

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • OMRON - OMRE2ES05N03WCB12M PROXIMITY- IND.M5 NO SCH.1.2MM PNP NA 2M

    • Artikelnummer OMRE2ES05N03WCB12M

    • Herstellernummer E2ES05N03WCB12M

    Ausführung der Schaltfunktion: Schließer (NO) | Schaltabstand: 3 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel

    OMRON OMRE2ES05N03WCB12M PROXIMITY- IND.M5 NO SCH.1.2MM PNP NA 2M

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000110212160500 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C

    • Artikelnummer MUE7000110212160500

    • Herstellernummer 7000110212160500

    Kabellänge: 5 m | Art des Steckkontaktes, feldseitig: Female (Buchse) | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Ventil BI

    MURRELEKTRONIK SRL MUE7000110212160500 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000110216261000 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C

    • Artikelnummer MUE7000110216261000

    • Herstellernummer 7000110216261000

    Art des Steckkontaktes, feldseitig: Female (Buchse) | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Ventil BI | Polzahl: 3

    MURRELEKTRONIK SRL MUE7000110216261000 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEFRAN SPA - GEFF052578 RK-2-1200-E 0000X000X00X0XX

    • Artikelnummer GEFF052578

    • Herstellernummer F052578

    Spannungsart: DC | Bemessungsbetriebsspannung: 19...28 V | Funktionsprinzip: magnetostriktiv

    GEFRAN SPA GEFF052578 RK-2-1200-E 0000X000X00X0XX

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • OMRON - OMRE2AS08LS0-232019 PROXIMITY- INDUTTIVI LUNGHI C.C. IN ACCI

    • Artikelnummer OMRE2AS08LS0-232019

    • Herstellernummer E2AS08LS0-232019

    Ausführung der Schaltfunktion: Schließer (NO) | Schaltabstand: 2 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12

    OMRON OMRE2AS08LS0-232019 PROXIMITY- INDUTTIVI LUNGHI C.C. IN ACCI

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEFRAN SPA - GEFF057220 RK-5-A-F-0050-N 0000X000X00X0XX

    • Artikelnummer GEFF057220

    • Herstellernummer F057220

    Spannungsart: DC | Bemessungsbetriebsspannung: 10...32 V | Funktionsprinzip: magnetostriktiv

    GEFRAN SPA GEFF057220 RK-5-A-F-0050-N 0000X000X00X0XX

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEFRAN SPA - GEFF076889 WPA-A-A-0650-E 0000X000X00X0XX

    • Artikelnummer GEFF076889

    • Herstellernummer F076889

    Spannungsart: DC | Bemessungsbetriebsspannung: 19...28 V | Funktionsprinzip: magnetostriktiv

    GEFRAN SPA GEFF076889 WPA-A-A-0650-E 0000X000X00X0XX

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • PHOENIX CONTACT - PHC1620171 CA-06P1N1290DN CONNETTORE PER GIUNTI

    • Artikelnummer PHC1620171

    • Herstellernummer 1620171

    Für Kabelaußendurchmesser: 3...14.5 mm | Anzahl der Leistungskontakte: 0 | Kontaktausführung: sonstige

    PHOENIX CONTACT PHC1620171 CA-06P1N1290DN CONNETTORE PER GIUNTI

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen