Startseite

cee-stecker-iec-60309-

La spina CEE rappresenta una soluzione elettrica fondamentale per applicazioni industriali, garantendo connessioni ad alta potenza grazie alla sua standardizzazione secondo la norma IEC 60309. Progettata con una struttura robusta e dotata di avanzate caratteristiche di sicurezza, questa spina è ideale per operare in contesti diversi, assicurando prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Investire in accessori di qualità come la spina CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre al minimo i rischi associati a collegamenti elettrici in ambienti di lavoro complessi.

1390 Produkte

  • GEWISS - GEWGW60758H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 32A >50V 2H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

    GEWISS GEWGW60758H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 32A >50V 2H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60021H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 32A 500V 7H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz

    GEWISS GEWGW60021H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 32A 500V 7H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60725H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 32A >50V 2H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

    GEWISS GEWGW60725H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 32A >50V 2H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60012H SPINA MOB.HP IP44 2P+T 32A 110V 4H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb

    GEWISS GEWGW60012H SPINA MOB.HP IP44 2P+T 32A 110V 4H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW61057H SPINA MOB.HP IP67 3P+T 63A 690V 5H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

    GEWISS GEWGW61057H SPINA MOB.HP IP67 3P+T 63A 690V 5H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60099 SPINA 90 MOB.PROT.2P+T 32A 400V 9H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW60099 SPINA 90 MOB.PROT.2P+T 32A 400V 9H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW61014H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 63A 110V 4H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb

    GEWISS GEWGW61014H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 63A 110V 4H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60664H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 125A 110V 4H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 125 A • Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb

    GEWISS GEWGW60664H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 125A 110V 4H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60044H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A 500V 7H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP67 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz

    GEWISS GEWGW60044H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A 500V 7H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW60018H SPINA MOB.HP IP44 2P+T 32A 400V 9H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 32 A • Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot

    GEWISS GEWGW60018H SPINA MOB.HP IP44 2P+T 32A 400V 9H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

  • GEWISS - GEWGW61017H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 63A 230V 9H

    • Kopieren
    • Kopieren

    Schutzart (IP): IP44 • IEC-Stromstärke: 63 A • Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau

    GEWISS GEWGW61017H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 63A 230V 9H

    Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen