3M ITALIA - 3MI7000099242 GTI 3000 39 13 ROSSO - 7000099242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Innendurchmesser vor Schrumpf:
39 mmInnendurchmesser nach Schrumpf:
13 mmHaupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 39 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Packung
2 ST
EAN
8712403568149
Artikelnummer
3MI7000099242
Herstellernummer
7000099242
Hersteller
3MI
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
39 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Länge:
0.001 m
Betriebstemperatur:
135...135 °C
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
UL-Zulassung:
nein