SIEMENS - SIE3RW30182BB04 SOFTSTARTER 400V 7,5KW AUS 24V MOLLA - 3RW30182BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
4 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 17.6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719743
Artikelnummer
SIE3RW30182BB04
Herstellernummer
3RW30182BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
17.6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
7.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Corrente nominale: 17,6 A
- Potenza: 7,5 kW a 400 V
- Tensione operativa: AC 200-480 V
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Design compattograzie al bypass integrato
- Certificazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Disponibile per reti fino a 690 V
- Protezione motore a termistori per varianti specifiche
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Eliminazione delle oscillazioni della tensione di rete
- Minore carico sulla rete di alimentazione e sul sistema meccanico
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori tradizionali
- Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
- Modularità del sistema SIRIUS per mantenere l'efficienza
Softstarter SIRIUS S00 17,6 A, 7,5 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V morsetti a molla
Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, garantendo una gestioneottimale dell'avvio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie