Startseite

ABB SPA - ABBED 385 0 Rahmen 2-fach - ED 385 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBED 385 0 Rahmen 2-fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe:

Edelstahl

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Edelstahl

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395088340

Artikelnummer

ABBED 385 0

Herstellernummer

ED 385 0

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Edelstahl

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

2

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

80 mm

Schlagfestigkeit:

IK03

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

151 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Tiefe:

11 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

71 mm

Einbauhöhe:

0 mm

ABB MODELLO 1722-866K CORNICI PUR DOPP ACCIAIO INOX