Startseite

SIEMENS - SIE3RW30262BB04 SOFTSTARTER 400V 11KW AUS24V MOLLA - 3RW30262BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

137 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719484

Artikelnummer

SIE3RW30262BB04

Herstellernummer

3RW30262BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    SIRIUS softstarter S0 25 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, offrendo una riduzione dei picchi di corrente e una stabilizzazione della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 25 A
    • Potenza: 11 kW/400 V
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
    • Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Certificazioni internazionali: IECe UL/CSA
    • Versioni disponibili per reti fino a 690 V
    • Protezione motore a termistori disponibile per alcune varianti
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale riduce picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso.
    • Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Versatilità grazie a un'ampia gamma di tensioni di alimentazione di comando e varianti disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie