SIEMENS - SIE3SU11020AB603BA0 PULS.LUM. BIANCO MOLLA LED24V UC 1NA - 3SU11020AB603BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957244
Artikelnummer
SIE3SU11020AB603BA0
Herstellernummer
3SU11020AB603BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica bianca
- Tipo di contatto: 1 NO
- Modulo LED: integrato AC/DC 24V
- Protezione: elevato grado di protezione, resistente a polvere e oli
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio: sistema di innesto a scatto, senza attrezzi
- Applicazione: adatto per uso industriale e in ambiente esterno
- Facile e veloce montaggio con una sola mano
- Minimizza i fonti di errore grazie a collegamenti flessibili
- Pulizia semplice con getto ad alta pressione
- Configuratore online per una scelta e ordinazione facilitata
- Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
- Varietà di opzioni disponibili per personalizzazione
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando funzionalità elevate con un design moderno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie