SIEMENS - SIE3RW55546HA14 SOFTSTARTER 480V 840A 110-250V VT - 3RW55546HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
840 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
250 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 840 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 250 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 450 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V - 450 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.820 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621059327
Artikelnummer
SIE3RW55546HA14
Herstellernummer
3RW55546HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
840 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
250 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
450 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
450 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
800 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00