Startseite

SIEMENS - SIE3RW52486AC04 SOFTSTARTER 400V AC 570A 24V AC/DC VITE - 3RW52486AC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

786 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621038261

Artikelnummer

SIE3RW52486AC04

Herstellernummer

3RW52486AC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

315 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

315 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

560 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 570 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione operativa fino a 600 V
    • Poteri fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Bypass integrato per bassa generazione di calore
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate
    • Funzioni di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Varie opzioni di protezione motore a termistore
    • Moduli HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per rapida risoluzione dei guasti
    • Grande flessibilità per adattarsi a diversi compiti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie