Startseite

BERKER - BRK10136186 CORN.3P Q7 ANTRACITE VELL., VERNICIATO - 10136186

KopierenKopieren
BERKER - BRK10136186 CORN.3P Q7 ANTRACITE VELL., VERNICIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 3

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334481133

Artikelnummer

BRK10136186

Herstellernummer

10136186

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

237.2 mm

Höhe:

95.2 mm

Tiefe:

9.9 mm

Einbaubreite:

58 mm

Einbauhöhe:

58 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Rahmen 3fach, Q.7, anthrazit samt. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 238 x 95,2 mm. Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.