TRADEFORCE - TDM0000460030 FASCETTA NERA 140X3,6MM CF 100PZ - 0000460030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Breite des Bandes:
3.6 mmBandlänge:
140 mmHaupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 140 mm
Banddicke - 1.15 mm
Bündeldurchmesser - 3.5...33 mm
Min. Haltekraft - 180 N
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7630268402983
Artikelnummer
TDM0000460030
Herstellernummer
0000460030
Hersteller
TDM
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
140 mm
Banddicke:
1.15 mm
Bündeldurchmesser:
3.5...33 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2