Startseite

ABB SPA - ABBGYS375-E-A SHRINK-KON GYS 3:1 D9,5 BARRA 1,22M GN/YE

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBGYS375-E-A SHRINK-KON GYS 3:1 D9,5 BARRA 1,22M GN/YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 25 ST

EAN

5414363103912

Artikelnummer

ABBGYS375-E-A

Herstellernummer

GYS375-E-A

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.75 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON GYS 3 1 D9 5 BARRA 1 22M GN Y