AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBGYS375-E-A SHRINK-KON GYS 3:1 D9,5 BARRA 1,22M GN/YE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGYS375-E-A SHRINK-KON GYS 3:1 D9,5 BARRA 1,22M GN/YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5414363103912

Codice prodotto

ABBGYS375-E-A

Cod. produttore

GYS375-E-A

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

9.5 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

3 mm

Colore:

Giallo-Verde

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.75 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3/8 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON GYS 3 1 D9 5 BARRA 1 22M GN Y