BTICINO - BTIF30/16N BTDIN - PRESA STD TEDESCO/ITALIANO P30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199565279
Artikelnummer
BTIF30/16N
Herstellernummer
F30/16N
Hersteller
BTI
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
66 mm
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0