AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF30/16N BTDIN - PRESA STD TEDESCO/ITALIANO P30

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Modello - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199565279

Codice prodotto

BTIF30/16N

Cod. produttore

F30/16N

Produttore

BTI

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2

Modello:

Altri

Numero di prese:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

66 mm

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Contatto di protezione:

Tondo

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Presa standard tedesco modulare In= 10/16A - Vn=230V - 2P+T