BTICINO - BTIG701T/140N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.3 A
Öffnungsdurchmesser - 140 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199203881
Artikelnummer
BTIG701T/140N
Herstellernummer
G701T/140N
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.3 A
Öffnungsdurchmesser:
140 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
140...140 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
140...140 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1