AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIG701T/140N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=140

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.3 A

  • Diametro dell'apertura - 140 mm

  • Calibrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199203881

Codice prodotto

BTIG701T/140N

Cod. produttore

G701T/140N

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

0.3 A

Diametro dell'apertura:

140 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

140...140 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

140...140 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

Toroide per relè differenziale G701 diametro 140 mm - Idn=0,3A - In=250A - Imax=1500A