BTICINO - BTIT7184A4/63 MEGA MA160 - MAGNETOT 4P 63A 36KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 220...630 A
Packung
1 ST
Produktserien
Megatiker
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199188799
Artikelnummer
BTIT7184A4/63
Herstellernummer
T7184A4/63
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40...63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
220...630 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP):
IP20