BTICINO - BTIT7184A4/63 MEGA MA160 - MAGNETOT 4P 63A 36KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...63 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 220...630 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199188799
Codice prodotto
BTIT7184A4/63
Cod. produttore
T7184A4/63
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
36 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
40...63 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
220...630 A
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Grado di protezione (IP):
IP20