CEMBRE SPA - CEM1900.38 PRESSACAVO PA6.6 IP68 G3/8 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/8 Zoll
Gewindesteigung - 1.337 mm
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 19 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692115337
Artikelnummer
CEM1900.38
Herstellernummer
1900.38
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Gewindesteigung:
1.337 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C